SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 8 A, träge, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW10800HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 8 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333731
Sonepar Artikelnummer
120221486
Hersteller Artikelnummer
3NW10800HG
Hersteller Typ
3NW1080-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW10800HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.009 kg
- Typ: Class CC
- Nennstrom: 8 A
- Trägheit: träge
- Spannung: Un AC: 600 V
- Sicherungsanwendungen: Branch Circuit Protection für Class CC und Class J
- Normen: UL und CSA zugelassen
- Erleichterter Export durch die Zulassung nach UL und CSA für typische Anwendungen im nordamerikanischen Markt.
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz sorgt für eine sichere Installation.
- Möglicher Sicherungswechsel im spannungslosen Zustand.
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz bietet effektiven Schutz von Steuertrafos, Drosseln und Induktivitäten durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


