SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 1-polig, In: 30 A, Ue DC: 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW70144
Nennspannung - 1000 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869415987
Sonepar Artikelnummer
120172604
Hersteller Artikelnummer
3NW70144
Hersteller Typ
3NW7014-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NW70144
Nennspannung:
1000 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.052 kg
- Hochspannungsbereich: 1000V DC
- Nennstrom: 25A
- Norm: IEC 60269-6
- UL-Norm: UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen)
- Temperaturbeständigkeit: Hohe Toleranz gegenüber Temperaturschwankungen
- Betriebssicherheit: Sicherer Schutz bei Rückströmen und Fehlerströmen
- Zuverlässiger Schutz der Module und Modulanschlussleitungen
- Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter
- Hohe Anlagenverfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme
Zylindersicherungshalter 10X38 1000V 25A 1-Polig Mit LED-Signalmelder Für Photovoltaik-Anwendung
Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


