SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 1-polig, In: 30 A, Ue DC: 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW70134
Nennspannung - 1000 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
4001869415963
Sonepar Artikelnummer
120172606
Hersteller Artikelnummer
3NW70134
Hersteller Typ
3NW7013-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NW70134
Nennspannung:
1000 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.051 kg
- DC-Bemessungsspannung: Hoch
- Temperaturbeständigkeit: Übersteht höchste Temperaturschwankungen
- Entspricht der Norm IEC 60269-6
- Erfüllt die UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen)
- Frequente und stark wechselnde Lastströme: Hohe Lebensdauer
- Zuverlässiger Schutz der Module und Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen zur Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil
Zylindersicherungshalter 10x38 1000V 25A 1-polig für Photovoltaik-Anwendung
Siemens Photovoltaik-Sicherungen bieten zuverlässigen Schutz für PV-Module, um eine hohe Anlagenverfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage sicherzustellen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


