SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 2-polig, In: 30 A, Ue DC: 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW70244
Nennspannung - 1000 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869415994
Sonepar Artikelnummer
120172605
Hersteller Artikelnummer
3NW70244
Hersteller Typ
3NW7024-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NW70244
Nennspannung:
1000 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.103 kg
- Für Photovoltaik-Anwendungen ausgelegt
- Hohe DC-Bemessungsspannung
- Übersteht höchste Temperaturschwankungen
- Erfüllt die Norm IEC 60269-6
- UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen)
- Zuverlässiger Schutz der Module und Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen zur Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter/Sicherungsunterteil
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme
Zylindersicherungshalter 10x38 1000V 25A 2-polig mit LED-Signalmelder für Photovoltaik-Anwendung
Dieser Sicherungshalter bietet einen zuverlässigen Schutz für Photovoltaik-Anlagen unter hohen Anforderungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


