SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 2-polig, In: 30 A, Ue DC: 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW70234
Nennspannung - 1000 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869415970
Sonepar Artikelnummer
120172607
Hersteller Artikelnummer
3NW70234
Hersteller Typ
3NW7023-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NW70234
Nennspannung:
1000 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.101 kg
- DC-Bemessungsspannung: Hohe Spannung für maximale Effizienz
- Temperaturschwankungsfestigkeit: Schadlos bei höchsten Temperaturschwankungen
- Entspricht der Norm IEC 60269-6
- Erfüllung der UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen)
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme
- Zuverlässiger Schutz der Module und Modulanschlussleitungen bei Rückströmen
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen, reduziert Brandgefahr durch DC-Lichtbögen
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil
- Hohe Anlagenverfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage
Zylindersicherungshalter 10x38 1000V 25A 2-polig für Photovoltaik-Anwendung
Siemens Photovoltaik-Sicherungen bieten zuverlässigen Schutz für PV-Module unter extremen Bedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


