SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 3-polig, In: 32 A, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW70331
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869422305
Sonepar Artikelnummer
120587942
Hersteller Artikelnummer
3NW70331
Hersteller Typ
3NW7033-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW70331
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Ja
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
58 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.198 kg
- Größe: 10x38 mm
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Nennstrom (In): 32 A
- Nennspannung (Un AC): 690 V
- Normen: IEC 60269-1, -2 und -3, UL 512
- Schneller Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub.
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung.
- Prüfung und Zulassung als Sicherungstrennschalter für den Einsatz in Europa.
SENTRON, Zylindersicherungshalter
Der SENTRON Zylindersicherungshalter dient dem selektiven Anlagenschutz in industriellen Anlagen mit einer kompakten Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


