SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 3-polig, In: 32 A, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW70341
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869422312
Sonepar Artikelnummer
120594501
Hersteller Artikelnummer
3NW70341
Hersteller Typ
3NW7034-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW70341
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Ja
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
58 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.204 kg
- Größe: 10x38 mm
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Nennstrom (In): 32 A
- Nennspannung (Un AC): 690 V
- Normen: Erfüllung der IEC 60269-1, -2 und -3 sowie der UL 512
- LED Signalmelder: Ermöglicht schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen und in Europa Standard.
- Platz für Ersatzsicherungen ermöglicht einen schnellen Sicherungswechsel.
- Prüfung und Zulassung als Sicherungstrennschalter, jedoch nicht zum Schalten unter Last vorgesehen.
- Zusätzliches Portfolio für das Schalten unter Last wird angeboten (z.B. 3KF).
SENTRON
Der SENTRON Zylindersicherungshalter bietet selektiven Anlagenschutz in einer kompakten Ausführung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


