SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x85 mm, 1-polig, In: 32 A, Ue DC: 1500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW76134
Nennspannung - 1500 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x85 mm
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869502618
Sonepar Artikelnummer
120594505
Hersteller Artikelnummer
3NW76134
Hersteller Typ
3NW7613-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NW76134
Nennspannung:
1500 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x85 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1.3
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.093 kg
- Maße: 10x85 mm
- 1-polig
- In: 32 A
- Ue DC: 1500 V
- Entspricht der Norm IEC 60269-6
- Erfüllt die UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen)
- Zuverlässiger Schutz der Module und der Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen.
- Reduzierung der Brandgefahr durch sichere Abschaltung bei Fehlerströmen.
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme.
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter/Sicherungsunterteil.
- Hochwertige Materialien ermöglichen eine hohe Anlagenverfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage.
SENTRON
Der Zylindersicherungshalter ist für den Schutz von Photovoltaik-Anwendungen mit einer Nennstromstärke von 32 A und einer DC-Bemessungsspannung von 1500 V konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


