SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungshalter, 14x51 mm, 1-polig, In: 50 A, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW7111
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869208756
Sonepar Artikelnummer
120219723
Hersteller Artikelnummer
3NW7111
Hersteller Typ
3NW7111
Hersteller Artikel Nr.:
3NW7111
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.116 kg
- Größe: 14x51 mm
- 1-polig
- Nennstrom (In): 50 A
- Nennspannung (Un AC): 690 V
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Platz für Ersatzsicherungen im Einschub für schnellen Sicherungswechsel
- LED-Anzeige zur schnellen Erkennung der ausgelösten Sicherung
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen mit europäischem Standard
- Geprüfte und zugelassene Sicherungstrennschalter
- Optimiertes Design für eine einfache Handhabung
- Umfangreiches Portfolio für das Schalten unter Last verfügbar, z.B. 3KF
SENTRON, Zylindersicherungshalter
Das SENTRON Zylindersicherungssystem bietet selektiven Anlagenschutz für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


