SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungshalter, 14x51 mm, 1-polig, In: 50 A, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW7112
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869253244
Sonepar Artikelnummer
120221528
Hersteller Artikelnummer
3NW7112
Hersteller Typ
3NW7112
Hersteller Artikel Nr.:
3NW7112
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.116 kg
- Zylindersicherungshalter, 14x51 mm
- 1-polig
- In: 50 A
- Un AC: 690 V
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Schneller Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen.
- In Europa Standard und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen.
- Optimale Sicherheit durch selektiven Anlagenschutz.
- Ein umfangreiches Portfolio für das Schalten unter Last (z.B. 3KF) verfügbar.
SENTRON
Siemens Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


