SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungshalter, 14x51 mm, 1P+N, In: 50 A, Un AC: 690 V, LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW7152
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869253251
Sonepar Artikelnummer
120221531
Hersteller Artikelnummer
3NW7152
Hersteller Typ
3NW7152
Hersteller Artikel Nr.:
3NW7152
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.256 kg
- Abmessungen: 14x51 mm
- Polanzahl: 1P+N
- Nennstrom (In): 50 A
- Nennspannung AC (Un): 690 V
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Schneller Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung
- Geprüfte und zugelassene Sicherheit als Sicherungstrennschalter
Zylindersicherungshalter
Der SENTRON Zylindersicherungshalter ist ein wesentlicher Bestandteil für den selektiven Anlagenschutz in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


