SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungshalter, 14x51 mm, 2-polig, In: 50 A, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW7121
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869208770
Sonepar Artikelnummer
120219724
Hersteller Artikelnummer
3NW7121
Hersteller Typ
3NW7121
Hersteller Artikel Nr.:
3NW7121
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.228 kg
- Größe: 14x51 mm
- Polanzahl: 2-polig
- Nennstrom: 50 A
- Nennspannung AC: 690 V
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Schneller Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung
- Geprüft und zugelassen als Sicherungstrennschalter, jedoch nicht zum Schalten unter Last geeignet
SENTRON, Zylindersicherungshalter
Der SENTRON Zylindersicherungshalter dient zur Bereitstellung eines selektiven Anlagenschutzes für industrielle Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


