SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungshalter, 14x51 mm, 3-polig, In: 50 A, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW7131
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869208787
Sonepar Artikelnummer
120219725
Hersteller Artikelnummer
3NW7131
Hersteller Typ
3NW7131
Hersteller Artikel Nr.:
3NW7131
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4.5
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.340 kg
- Normen: IEC 60269-1, -2 und -3
- Norm: UL 512
- Platz für Ersatzsicherungen im Einschub für schnellen Sicherungswechsel
- Blinkende LED zur schnellen Erkennung der ausgelösten Sicherung
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen
- In Europa als Standard und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen
- Umfangreiches Portfolio für das Schalten unter Last erhältlich, z.B. 3KF
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 14x51 mm, 3-polig, In: 50 A, Un AC: 690 V
Das SENTRON Zylindersicherungssystem dient dem selektiven Anlagenschutz in industriellen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


