SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungshalter, 14x51 mm, 3-polig, In: 50 A, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW7132
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869253275
Sonepar Artikelnummer
120221530
Hersteller Artikelnummer
3NW7132
Hersteller Typ
3NW7132
Hersteller Artikel Nr.:
3NW7132
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4.5
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.336 kg
- Größe: 14x51 mm
- 3-polig
- Nennstrom (In): 50 A
- Nennspannung (Un AC): 690 V
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Platz für Ersatzsicherungen im Einschub für schnellen Sicherungswechsel
- LED Signalmelder zur schnellen Erkennung der ausgelösten Sicherung
- Geprüft und zugelassen als Sicherungstrennschalter
- Einfacher und schneller Austausch von Sicherungen
- Eindeutige Anzeige im Falle einer Auslösung durch blinkende LED
- Hohe Zuverlässigkeit im industriellen Einsatz
Zylindersicherungshalter
Der SENTRON Zylindersicherungshalter dient dem selektiven Anlagenschutz in industriellen Anlagen und ist in Europa als Standard anerkannt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


