SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungshalter, 14x51 mm, 3P+N, In: 50 A, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW7161
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869208794
Sonepar Artikelnummer
120219727
Hersteller Artikelnummer
3NW7161
Hersteller Typ
3NW7161
Hersteller Artikel Nr.:
3NW7161
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.469 kg
- Zylindersicherungshalter, 14x51 mm
- 3P+N
- Nennstrom (In): 50 A
- Nennspannung (Un AC): 690 V
- Erfüllt die Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllt die Norm UL 512
- Schneller Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung
- In Europa Standard und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen
SENTRON
Der SENTRON Zylindersicherungssystem dient dem selektiven Anlagenschutz in industriellen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


