SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungshalter, 14x51 mm, 3P+N, In: 50 A, Un AC: 690 V, LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW7162
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869253282
Sonepar Artikelnummer
120221532
Hersteller Artikelnummer
3NW7162
Hersteller Typ
3NW7162
Hersteller Artikel Nr.:
3NW7162
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.470 kg
- Format: 14x51 mm
- Polanzahl: 3P+N
- Nennstrom (In): 50 A
- Nennspannung AC (Un): 690 V
- LED Signalmelder für schnelle Inspektion
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen und in Europa Standard.
- Schneller Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub.
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED.
- Nicht zum Schalten unter Last vorgesehen, aber Teil eines umfangreichen Portfolios von Siemens für solche Anwendungen.
SENTRON, Zylindersicherungshalter
Der SENTRON Zylindersicherungshalter ist ein effizientes Sicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


