SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungshalter, 22x58 mm, 1P+N, In: 100 A, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW7251
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869208817
Sonepar Artikelnummer
120219731
Hersteller Artikelnummer
3NW7251
Hersteller Typ
3NW7251
Hersteller Artikel Nr.:
3NW7251
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.365 kg
- Normen IEC 60269-1, -2 und -3 erfüllt
- Norm UL 512 erfüllt
- Schnellen Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen
- In Europa Standard und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen
- Optimale Sicherheit für Anlagen durch selektiven Anlagenschutz
- Benutzerfreundliche Handhabung mit schnellen Austauschmöglichkeiten
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 22x58 mm, 1P+N, In: 100 A, Un AC: 690 V
SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


