SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungshalter, 22x58 mm, 1P+N, In: 100 A, Un AC: 690 V, LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW7252
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869253305
Sonepar Artikelnummer
120221536
Hersteller Artikelnummer
3NW7252
Hersteller Typ
3NW7252
Hersteller Artikel Nr.:
3NW7252
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.380 kg
- Größe: 22x58 mm
- Stromstärke (In): 100 A
- Nennspannung (Un AC): 690 V
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Schneller Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen
- In Europa als Standard und geprüfter Sicherungstrennschalter anerkannt
- Ermöglicht einfache Wartung durch schnellen Sicherungswechsel
- Verbessert Sicherheit durch schnelle visuelle Hinweise bei Auslösung
SENTRON, Zylindersicherungshalter
Der SENTRON Zylindersicherungshalter dient dem selektiven Anlagenschutz in industriellen Anlagen.
Technische Details:
Kundenbenef benefits:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


