SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungshalter, 22x58 mm, 2-polig, In: 100 A, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW7221
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869208824
Sonepar Artikelnummer
120219729
Hersteller Artikelnummer
3NW7221
Hersteller Typ
3NW7221
Hersteller Artikel Nr.:
3NW7221
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.347 kg
- Größe: 22x58 mm
- Anzahl der Pole: 2-polig
- Nennstrom (In): 100 A
- Nennspannung AC (Un): 690 V
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Schneller Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung
- Standard in Europa, was die Kompatibilität und Verfügbarkeit erhöht
SENTRON
SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz, geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen und als Sicherungstrennschalter geprüft.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


