SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungshalter, 22x58 mm, 3-polig, In: 100 A, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW7231
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869208831
Sonepar Artikelnummer
120219730
Hersteller Artikelnummer
3NW7231
Hersteller Typ
3NW7231
Hersteller Artikel Nr.:
3NW7231
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.521 kg
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3.
- Erfüllung der Norm UL 512.
- Schneller Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub.
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung.
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen.
- Geprüft und zugelassen als Sicherungstrennschalter.
- Umfangreiches Portfolio für das Schalten unter Last, z.B. 3KF.
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 22x58 mm, 3-polig, In: 100 A, Un AC: 690 V
Der SENTRON Zylindersicherungshalter ist ein Standard für den selektiven Anlagenschutz in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


