SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungshalter, 22x58 mm, 3-polig, In: 100 A, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW7232
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869253329
Sonepar Artikelnummer
120221535
Hersteller Artikelnummer
3NW7232
Hersteller Typ
3NW7232
Hersteller Artikel Nr.:
3NW7232
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.520 kg
- Abmessungen: 22x58 mm
- Polzahl: 3-polig
- Eingangsstrom (In): 100 A
- Nennspannung (Un AC): 690 V
- Normen: Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3 sowie UL 512
- LED Signalmelder: Anzeige zur schnellen Erkennung der ausgelösten Sicherung
- Schneller Sicherungswechsel: Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen.
- Standardlösung in Europa, geprüft und zugelassen.
- Einfache Identifikation von ausgelösten Sicherungen durch blinkende LED.
- Verfügbar für das Schalten unter Last mit einem umfangreichen Portfolio von Siemens, z.B. 3KF.
SENTRON, Zylindersicherungshalter
Der SENTRON Zylindersicherungshalter dient dem selektiven Anlagenschutz in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


