SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungshalter, 8x32 mm, 1-polig, In: 20 A, Un AC: 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW7313
Nennspannung - 400 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869315645
Sonepar Artikelnummer
120221538
Hersteller Artikelnummer
3NW7313
Hersteller Typ
3NW7313
Hersteller Artikel Nr.:
3NW7313
Nennspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.065 kg
- Typ: Zylindersicherungshalter
- Größe: 8x32 mm
- Polanzahl: 1-polig
- Nennstrom (In): 20 A
- Nennspannung Wechselstrom (Un AC): 400 V
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Schneller Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen und als Standard in Europa
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 8x32 mm, 1-polig, In: 20 A, Un AC: 400 V
Der SENTRON Zylindersicherungshalter bietet einen effizienten Anlagenschutz im industriellen Bereich durch den Einsatz geprüfter und zugelassener Sicherungssysteme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


