SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungshalter, 8x32 mm, 1-polig, In: 20 A, Un AC: 400 V, LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW7314
Nennspannung - 400 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869357638
Sonepar Artikelnummer
120222658
Hersteller Artikelnummer
3NW7314
Hersteller Typ
3NW7314
Hersteller Artikel Nr.:
3NW7314
Nennspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.069 kg
- Zylindersicherungshalter mit einer Größe von 8x32 mm
- 1-polig
- Nennstrom (In): 20 A
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Integrierter LED Signalmelder
- Einfache Installation und Handhabung
- Schnelle und zuverlässige Fehlererkennung
- Hohe Betriebssicherheit durch integrierte Signalisation
- Langlebigkeit und Robustheit in anspruchsvollen Anwendungen
SENTRON
The SENTRON Zylindersicherungshalter is designed for efficient protection and monitoring in electrical systems.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


