SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungshalter, 8x32 mm, 1P+N, In: 20 A, Un AC: 400 V, LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW7354
Nennspannung - 400 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869357645
Sonepar Artikelnummer
120222661
Hersteller Artikelnummer
3NW7354
Hersteller Typ
3NW7354
Hersteller Artikel Nr.:
3NW7354
Nennspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.092 kg
- Baugröße: 8x32 mm
- Anzahl der Pole: 1P+N
- Nennstrom (In): 20 A
- Nennspannung Wechselstrom (Un AC): 400 V
- Ausstattung: LED Signalmelder
- Kompakte Bauweise für Platzersparnis in Schalttafeln.
- Einfache Installation und Wartung.
- Hohe Sicherheit durch integrierten LED Signalmelder.
- Stabile Leistung bei Nennstrom von 20 A.
Zylindersicherungshalter
Der SENTRON Zylindersicherungshalter ist ein kompaktes Sicherungsgerät, das für die Verwendung in elektrischen Installationen vorgesehen ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


