SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungshalter, 8x32 mm, 2-polig, In: 20 A, Un AC: 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW7323
Nennspannung - 400 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869315669
Sonepar Artikelnummer
120221539
Hersteller Artikelnummer
3NW7323
Hersteller Typ
3NW7323
Hersteller Artikel Nr.:
3NW7323
Nennspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.131 kg
- Normen: Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- UL-Zulassung: Erfüllung der Norm UL 512
- Erleichterter Sicherungswechsel: Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Diagnosefunktion: Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit im Betrieb
- Einfache Wartung durch schnellen Sicherungswechsel
- Standardisierte Lösungen für den europäischen Markt
- Erhöhte Sichtbarkeit im Fehlerfall durch LED-Anzeige
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 8x32 mm, 2-polig, In: 20 A, Un AC: 400 V
Das SENTRON Zylindersicherungssystem von Siemens bietet selektiven Anlagenschutz in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


