SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungshalter, 8x32 mm, 2-polig, In: 20 A, Un AC: 400 V, LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW7324
Nennspannung - 400 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869357652
Sonepar Artikelnummer
120222659
Hersteller Artikelnummer
3NW7324
Hersteller Typ
3NW7324
Hersteller Artikel Nr.:
3NW7324
Nennspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.134 kg
- Typ: Zylindersicherungshalter
- Größe: 8x32 mm
- Anzahl der Pole: 2-polig
- Nennstrom (In): 20 A
- Nennspannung AC (Un): 400 V
- Integrierter LED Signalmelder
- Hohe Sicherheitsstandards durch zuverlässigen Überlast- und Kurzschlussschutz
- Platzsparendes Design für einfache Integration in Steuerungen
- Visuelle Statusanzeigen durch den LED Signalmelder für schnelle Fehlererkennung
- Einfache Installation und Wartung
SENTRON
The SENTRON Zylindersicherungshalter is designed for reliable circuit protection with a compact form factor and an integrated LED signal indicator.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


