SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungshalter, 8x32 mm, 3-polig, In: 20 A, Un AC: 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW7333
Nennspannung - 400 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869315676
Sonepar Artikelnummer
120221540
Hersteller Artikelnummer
3NW7333
Hersteller Typ
3NW7333
Hersteller Artikel Nr.:
3NW7333
Nennspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.190 kg
- Normen: Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- UL-Zulassung: Erfüllung der Norm UL 512
- Ersatzsicherungen: Schnellwechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- LED-Anzeige: Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen
- In Europa Standard und geprüft als Sicherungstrennschalter
- Optimale Sicherheit durch selektiven Anlagenschutz
- Umfangreiches Portfolio für Schalten unter Last verfügbar, z.B. 3KF
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 8x32 mm, 3-polig, In: 20 A, Un AC: 400 V
Siemens Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


