SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungshalter, 8x32 mm, 3-polig, In: 20 A, Un AC: 400 V, LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW7334
Nennspannung - 400 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869357669
Sonepar Artikelnummer
120222660
Hersteller Artikelnummer
3NW7334
Hersteller Typ
3NW7334
Hersteller Artikel Nr.:
3NW7334
Nennspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.203 kg
- Größe: 8x32 mm
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Nennstrom (In): 20 A
- Nennspannung AC (Un): 400 V
- Ausstattung: LED Signalmelder
- Hochwertiger Schutz für elektrische Schaltkreise
- Einfache und sichere Installation
- Visuelle Statusanzeige durch LED Signalmelder
SENTRON, Zylindersicherungshalter
Der SENTRON Zylindersicherungshalter ist ein zuverlässiges Schutzgerät für elektrische Anwendungen mit einer Nennstromstärke von 20 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


