SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungshalter, 8x32 mm, 3P+N, In: 20 A, Un AC: 400 V, LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW7364
Nennspannung - 400 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869357676
Sonepar Artikelnummer
120222662
Hersteller Artikelnummer
3NW7364
Hersteller Typ
3NW7364
Hersteller Artikel Nr.:
3NW7364
Nennspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.218 kg
- Typ: Zylindersicherungshalter
- Größe: 8x32 mm
- Phasen: 3P+N
- Nennstrom (In): 20 A
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- LED Signalmelder
- Sichere und zuverlässige Absicherung von Stromkreisen.
- Einfache Installation und Wartung durch benutzerfreundliches Design.
- Hohe Sichtbarkeit durch den integrierten LED Signalmelder.
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 8x32 mm, 3P+N
Der SENTRON Zylindersicherungshalter ermöglicht einen sicheren Schutz von elektrischen Anlagen durch die Verwendung von Sicherungselementen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


