SIEMENS - Serial Cable M12/RS232, serielles Kabel vorkonf. mit M12-und RS-232-Stecker, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK59803BC000AA5
Ader-Zahl - 3
Schirm über Verseilung - sonstige
Mantelmaterial - sonstige
Verseilelement - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622496442
Sonepar Artikelnummer
120755617
Hersteller Artikelnummer
6GK59803BC000AA5
Hersteller Typ
6GK5980-3BC00-0AA5
Hersteller Artikel Nr.:
6GK59803BC000AA5
Ader-Zahl:
3
Schirm über Verseilung:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
ohne
Schirm über Verseilelement:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Kategorie:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.105 kg
- Länge: 3 m
- Stecker: M12 und RS-232 Sub-D9 Buchse
- Vorkonfektioniertes Kabel
- Packungsinhalt: 1 Stück
- Einfacher Anschluss dank vorkonfektionierter Ausführung
- Hohe Flexibilität durch vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Robuste Verbindung mit M12-Stecker
- Zuverlässige Datenübertragung über RS-232
Serial Cable M12/RS-232
Dieses vorkonfektionierte serielle Kabel verbindet M12- und RS-232-Stecker und bietet eine Länge von 3 m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


