SIEMENS - Serial Cable RJ11/RS232, vorkonfektioniertes serielles Kabel, Ersatzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK59803BB000AA5
Ader-Zahl - 3
Schirm über Verseilung - sonstige
Mantelmaterial - sonstige
Verseilelement - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169258562
Sonepar Artikelnummer
120755519
Hersteller Artikelnummer
6GK59803BB000AA5
Hersteller Typ
6GK5980-3BB00-0AA5
Hersteller Artikel Nr.:
6GK59803BB000AA5
Ader-Zahl:
3
Schirm über Verseilung:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
ohne
Schirm über Verseilelement:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Kategorie:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.102 kg
- Länge: 3 m
- Stecker: RJ11 und RS-232 (Sub-D9 Buchse)
- Packungsinhalt: 1 Stück Ersatzteil
- Einfache Installation durch vorkonfektioniertes Design
- Hochwertige Verbindung für zuverlässige Kommunikation
- Flexibilität zur Integration in verschiedene Systeme
Serial Cable RJ11/RS-232
Vorkonfektioniertes serielles Kabel mit RJ11- und RS-232-Stecker, ideal für die Verbindung von Geräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


