SIEMENS - Service Messspitzen 3x T+rF feste Messwerte f. QFA/QFM 31../41..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:AQF3153
CO2-Messung - Nein
Mit Gehäuse - Nein
Festes Kabel am Sensor - Nein
VOC-Messung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914057303
Sonepar Artikelnummer
121183349
Hersteller Artikelnummer
BPZ:AQF3153
Hersteller Typ
AQF3153
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:AQF3153
CO2-Messung:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Festes Kabel am Sensor:
Nein
VOC-Messung:
Nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Nein
Potentiometer mit Einstellknopf:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
NFC (Near Field Communication):
Nein
Bluetooth:
Nein
Wi-Fi-kompatibel:
Nein
Standby-Taster:
Nein
Anzahl der Ausgangssignale:
0
Explosionsgeschützt:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90259000
Gewicht:
0.043 kg
Service-Set
Das Service-Set ermöglicht den Austausch von Messspitzen zur präzisen Temperatur- und Feuchtemessung.
Technische Details:
- Drei Messspitzen ohne Sensorelemente
- Vordefinierte Temperatur- und Feuchtewerte:
- - 85%, 40°C
- - 50%, 23°C
- - 20%, 5°C
- Fixe Werte an den Signalausgängen verfügbar
- Genauigkeit der Werte gleich wie in der Testfunktion
- Messspitzen können bei laufendem Gerät gewechselt werden
Kundenvorteile:
- Flexible Anwendung durch austauschbare Messspitzen
- Einfacher Wechsel während des Betriebs ohne Unterbrechung
- Präzise Messwerte dank vordefinierter Temperaturen und Feuchtestufen
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


