Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Serviceschnittstelle USB-KNX (ETS, KNX EITT, ACS, TRA)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Serviceschnittstelle USB-KNX (ETS, KNX EITT, ACS, TRA)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55800-Y101

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Bussystem KNX Secure - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7612914100214

Sonepar Artikelnummer

120466809

Hersteller Artikelnummer

S55800-Y101

Hersteller Typ

OCI702

Hersteller Artikel Nr.:

S55800-Y101

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Updatefähig:

Nein

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Nein

Web-Server:

Nein

Funkschnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.231 kg

Das Serviceinterface besteht aus: - OCI702 Serviceinterface - USB 2.0-Kabel (Typ A/B) - KNX Servicekabel für Synco™-Regler (RJ45 / RJ45) - KNX Servicekabel für Desigo™ TRA (RJ45 / Klinkenstecker 2,5 mm) - KNX Servicekabel (RJ45 / KNX-Busklemme) Mit der jeweiligen PC-Software ermöglicht das Interface die Inbetriebnahme und den Service von Geräten mit KNX Kommunikation, zum Beispiel aus den Sortimenten: - Synco™ 700 Regler und Raumgeräte - KNX Raumthermostate RDF..., RDG.. - Einzelraumregler RXB.. - Synco™ living Wohnungszentrale QAX9.. - Desigo TRA - GAMMA Geräte