SIEMENS - Servicetool (LPB und Konnex) für Sigmagyr und Synco

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:OCI700.1
Bussystem KNX - Ja
Funk bidirektional - Nein
Ausführung - USB
Montageart - Zwischenstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914084866
Sonepar Artikelnummer
121183729
Hersteller Artikelnummer
BPZ:OCI700.1
Hersteller Typ
OCI700.1
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:OCI700.1
Bussystem KNX:
Ja
Funk bidirektional:
Nein
Ausführung:
USB
Montageart:
Zwischenstecker
Farbe:
grau
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Breite in Teilungseinheiten:
7
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Max. Übertragungsrate:
9600 Bd
Mit Busankopplung:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
0.214 kg
Servicetool
Das Servicetool ermöglicht die Inbetriebnahme und Diagnose von verschiedenen Synco Geräten.
Technische Details:
- OCI700 Serviceinterface
- USB-Kabel
- Servicekabel für Synco™-Regler
- Servicekabel für SIGMAGYR®- und ALBATROS-Regler
- Kompatible Geräte: Web-Server OZW772, Heizungsregler RMH760B-1, Kesselfolgeregler RMK770-1, Universalregler RMU7..0B-1, Universalregler RLU2.., Steuerungs- und Überwachungsgerät RMS705B-1, Raumgerät QAW740, Steuerzentrale RMB795B-1, Einzelraumregler RXB…, Signalwandler SEZ220, Synco™ living Wohnungszentrale QAX9..., Synco™ Thermostaten RDF..., RDG..., Fühler: QMX3.P30, QMX3.P70, AQR253.. und AQR257..
Kundenvorteile:
- Ermöglicht die einfache Inbetriebnahme und Diagnose von Synco Geräten.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


