Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sicherh. Transformator 230/24V 30VA

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sicherh. Transformator 230/24V 30VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:SEM62.1

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Kurzschlussfest - Nein

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914115119

Sonepar Artikelnummer

121184024

Hersteller Artikelnummer

BPZ:SEM62.1

Hersteller Typ

SEM62.1

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:SEM62.1

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Kurzschlussfest:

Nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Direktmontage möglich:

Ja

Breite:

114 mm

Höhe:

106 mm

Tiefe:

57 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.811 kg

Transformatoren mit Gehäuse

Dieses Produkt dient zum Reduzieren der Spannung von AC 230 V auf AC 24 V.

Technische Details:

  • Selbstrückstellende Sicherung primärseitig
  • Schraubklemmen für Kabel
  • Sekundärseitig zwei Spannungsausgänge
  • Für Montage auf DIN-Schiene

Kundenvorteile:

  • Reduzierung der Spannung auf ein sicheres Niveau
  • Einfache Installation durch Schraubklemmen
  • Flexibilität durch zwei Spannungsausgänge
  • Platzsparende Montage auf DIN-Schiene

Haftungsausschluss: Von KI generiert.