SIEMENS - Sicherheits-Fußtaster 1-pedalig, 2S+2Ö, entriegelt mit Schutzhaube, M20x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE29243AA20
Mit Schutzhaube - Ja
Mit Verriegelung - Ja
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209576636
Sonepar Artikelnummer
120584032
Hersteller Artikelnummer
3SE29243AA20
Hersteller Typ
3SE2924-3AA20
Hersteller Artikel Nr.:
3SE29243AA20
Mit Schutzhaube:
Ja
Mit Verriegelung:
Ja
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
16 A
Breite:
156 mm
Höhe:
138 mm
Tiefe:
265 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.517 kg
- Schutzhaube
- IP65 Schutzart
- Verriegelungsfunktion
- 2S+2Ö Schließer
- Schließt als Taster
- Öffner, öffnet mit gleichzeitiger Rastung (Sicherheitsfunktion)
- Leitungseiführung M20 x 1,5
- Ideal für den Einsatz an Pressen oder Stanzen
- Erlaubt das Arbeiten mit freien Händen
- Erhöht die Sicherheit in gefährdeten Bereichen
- Robuste Bauweise für dauerhaften Einsatz
Sicherheits-Fußschalter 1-pedalig
Der Sicherheits-Fußschalter 1-pedalig dient als zuverlässige Betätigungseinrichtung zur Gewährleistung der Sicherheit an gefährdeten Anlagenteilen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


