SIEMENS - Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger, 5 Richtungen, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF12441QV401BA2
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209699908
Sonepar Artikelnummer
121118644
Hersteller Artikelnummer
3SF12441QV401BA2
Hersteller Typ
3SF1244-1QV40-1BA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SF12441QV401BA2
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
89 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.154 kg
- Breite: 50 mm
- ASIsafe integriert
- AS-i Status: 1:F-IN1, 2:F-IN2, 3:AS-i/FAULT
- Schleichschaltglieder 1Ö mit M12-Stecker, 4-polig
- Geeignet für Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Hochwertige Schutzart IP69K verfügbar
- Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff- oder Metall
- Kompakte Bauweise durch integrierte ASIsafe Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- 3D-kodierte Betätiger bieten hohen Manipulationsschutz
- LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
- Vielfältige Optionen mit getrenntem Betätiger, Zuhaltung oder als Sicherheits-Scharnierschalter
- Vielseitiges Zubehör verfügbar, einschließlich Antriebsköpfe und weiteres Montage-/Anschlusszubehör
Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger
Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SF12 zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


