SIEMENS - Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger, 5 Richtungen, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF12341QV401BA1
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209699892
Sonepar Artikelnummer
121118647
Hersteller Artikelnummer
3SF12341QV401BA1
Hersteller Typ
3SF1234-1QV40-1BA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SF12341QV401BA1
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
118 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.129 kg
- Kunststoffgehäuse, EN 50047
- Integrierte ASIsafe Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- 3D-kodierte Betätiger für hohen Manipulationsschutz
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
- Verwendbar nach PL e bzw. SIL 3
- Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff- oder Metall
- Hohe Schutzart IP69K
- Varianten mit getrenntem Betätiger, Zuhaltung oder als Sicherheits-Scharnierschalter
- Bietet höchste Sicherheitsanforderungen für Anwendungen
- Ermöglicht einfache Integration in bestehende Bussysteme
- Vielfältige Auswahl an Zubehör für spezifische Installationsbedürfnisse
- Verbessert den Manipulationsschutz durch 3D-kodierte Betätiger
- Robuste Bauweise für den Einsatz unter extremen Bedingungen
Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger
Der Sicherheits-Positionsschalter dient zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


