SIEMENS - Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger, 5 Richtungen, Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF11241QV101BA2
Höhe des Sensors - 37.8 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209699885
Sonepar Artikelnummer
121118620
Hersteller Artikelnummer
3SF11241QV101BA2
Hersteller Typ
3SF1124-1QV10-1BA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SF11241QV101BA2
Höhe des Sensors:
37.8 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
124 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.578 kg
- 56 mm breit
- Metallgehäuse
- Integrierte ASIsafe Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- 3D-kodierte Betätiger für hohen Manipulationsschutz
- LED-Anzeige für aktuellen Geräte-Status
- Geeignet für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Hohe Schutzart IP69K
- Erhöhte Sicherheit durch mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SF11
- Verschiedene Varianten wie getrennte Betätiger und Sicherheits-Scharnierschalter verfügbar
- Flexibles Zubehörangebot für einfache Montage und Anschluss
- Optimale Anpassbarkeit an individuelle Sicherheitsanforderungen
Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger
Der Sicherheits-Positionsschalter dient zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface.
Technische Details:
Kundenwerte:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


