SIEMENS - Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger, 5 Richtungen, Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF12141QV401BA1
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209862340
Sonepar Artikelnummer
121118632
Hersteller Artikelnummer
3SF12141QV401BA1
Hersteller Typ
3SF1214-1QV40-1BA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SF12141QV401BA1
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
118 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.248 kg
- Metallgehäuse, nach EN 50047
- 3D-kodierte Betätiger für hohen Manipulationsschutz
- Integrierte ASIsafe Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- AS-i Status: 1:F-IN1, 2:F-IN2, 3:AS-i/FAULT
- Hochwertige Schutzart IP69K
- Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff- oder Metall
- Verfügbare Varianten: getrennte Betätiger, mit Zuhaltung, Sicherheits-Scharnierschalter
- LED-Anzeigen für den aktuellen Status
- Für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Erhöhte Sicherheit für bewegliche Schutzeinrichtungen
- Einfache Integration in bestehende Bussysteme
- Reduzierte Stromkosten durch geringe Energieaufnahme
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Gehäuse- und Betätigeroptionen
- Optimale Sichtbarkeit des Gerätestatus durch LEDs
- Robuste Konstruktion gewährleistet Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger
Die Sicherheits-Positionsschalter SIRIUS 3SF12 bieten eine zuverlässige Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen mit einer direkten Anbindung an das Bussystem AS-Interface.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


