SIEMENS - Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger, 5 Richtungen, Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF11141QV101BA1
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209699878
Sonepar Artikelnummer
121118636
Hersteller Artikelnummer
3SF11141QV101BA1
Hersteller Typ
3SF1114-1QV10-1BA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SF11141QV101BA1
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
124 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.493 kg
- Gehäusematerial: Metall
- Nach EN 50041 zertifiziert
- ASIsafe integriert
- Statusanzeigen: 1:F-IN1, 2:F-IN2, 3:AS-i/FAULT
- Schleichschaltglieder: 2Ö mit M12-Stecker (4-polig)
- Mechanische Sicherheitsschalter: SIRIUS 3SF11
- Hohe Sicherheit: PL e bzw. SIL 3
- Schutzart: IP69K
- Integration von ASIsafe ermöglicht eine geringe Stromaufnahme.
- 3D-kodierte Betätiger bieten hohen Manipulationsschutz.
- LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an.
- Verfügbarkeit von verschiedenen Gehäusegrößen und Ausführungen.
- Umfangreiches Zubehör verfügbar für vielseitige Anwendungen.
Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger
Der Sicherheits-Positionsschalter bietet eine zuverlässige Stellungsüberwachung für bewegliche Schutzeinrichtungen mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


