SIEMENS - Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger, Metallgehäuse, 31mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52120QV40
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209862593
Sonepar Artikelnummer
120409485
Hersteller Artikelnummer
3SE52120QV40
Hersteller Typ
3SE5212-0QV40
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52120QV40
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
104 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.240 kg
- Metallgehäuse 31 mm
- Hauptanschluss M20x1,5
- Schleichschaltglieder 1S+2Ö
- 5 Anfahrrichtungen des Betätigers
- Drehbare Antriebsköpfe in schraubenloser Montage um 4x90 Grad
- Hohe Kontaktsicherheit mit getrennt kodiertem Betätiger
- LED-Anzeigen für aktuellen Status
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Geprüfte integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige, M12-Stecker oder Sperrvorrichtung
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)
- Erhöhter Manipulationsschutz durch getrennt kodierten Betätiger
- Vielseitige Installationsmöglichkeiten durch drehbare Antriebsköpfe
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit im Betrieb
- Geringer Stromverbrauch durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Umfangreiche Zubehöroptionen verfügbar
- Optimaler Einsatz in verschiedenen Anwendungen und Umgebungen
Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger
Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5 zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen, z.B. von Türen, Abdeckungen oder Schutzgittern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


