SIEMENS - Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger, Metallgehäuse, 31mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52123RV40
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209862708
Sonepar Artikelnummer
120584184
Hersteller Artikelnummer
3SE52123RV40
Hersteller Typ
3SE5212-3RV40
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52123RV40
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
104 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.235 kg
- Metallgehäuse 31 mm
- 1x (M20x 1,5) Kopf aus Kunststoff
- Schleichschaltglieder 1S+1Ö
- 2x LEDs gelb/grün AC 230 V
- 5 Anfahrrichtungen für den getrennten Betätiger 3SE5000-0AV0./-0AW.
- Mechanische Sicherheitsschalter für Türen, Abdeckungen oder Schutzgittern
- Schraubenlose Montage, drehbar um 4x90 Grad
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 kompatibel
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Erhöhter Manipulationsschutz durch getrennt kodierten Betätiger
- Aktuelle Statusanzeige durch integrierte LEDs
- Vielfältige Gehäusegrößen und Schaltgliederoptionen
- Umfangreiches Sortiment an 3D kodierten Betätigern verfügbar
- Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige, M12-Stecker oder Sperrvorrichtung
- Zubehör wie Stecker und Montage-/Anschlusszubehör verfügbar
Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger
Der Sicherheits-Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen und gewährleistet eine hohe Kontaktsicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


