SIEMENS - Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung 1300N, 5 Richtungen, M12, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF13241SD211BK4
Zuhaltekraft - 1300 N
Mit Fluchtentriegelung - Nein
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209944824
Sonepar Artikelnummer
121118618
Hersteller Artikelnummer
3SF13241SD211BK4
Hersteller Typ
3SF1324-1SD21-1BK4
Hersteller Artikel Nr.:
3SF13241SD211BK4
Zuhaltekraft:
1300 N
Mit Fluchtentriegelung:
Nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.539 kg
- Zuhaltekraft: 1300 N
- Anzahl der Anfahrrichtungen: 5
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Anschluss: M12-Stecker
- Integriertes ASIsafe
- Schutzart: IP69, gemäß IEC 60529
- Kanal 1: Betätiger 2Ö, Prinzip der 2v2-Auswertung
- Kanal 2: Magnet 1Ö
- Federkraftverriegelt mit Hilfsentriegelung vorne
- Magnetspannung: AC/DC 24 V, keine zusätzliche 24 V Versorgung erforderlich
- Überwachung: Betätiger 2Ö/1S und Magnet 2Ö/1S
- Geeigneter separater Betätiger: 3SE5000-0AV0./-0AW5 (separat bestellbar)
- Varianten in hoher Schutzart: IP69K verfügbar
- Kompakte Bauweise durch integrierte ASIsafe Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Hoher Manipulationsschutz durch 3D-kodierte Betätiger
- LED-Statusanzeigen für einfache Gerätestatusüberwachung
- Verwendung in sicherheitskritischen Anwendungen mit PL e bzw. SIL 3
- Vielfältige Gehäuseoptionen in Kunststoff oder Metall
- Zusätzliche Zubehörmöglichkeiten wie Antriebsköpfe, getrennte Betätiger und Montagezubehör
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung bietet höchste Sicherheitsanforderungen in Anwendungen zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


