SIEMENS - Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung 1300N, 5 Richtungen, M12, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF13241SJ211BA1
Zuhaltekraft - 1300 N
Mit Fluchtentriegelung - Nein
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209683723
Sonepar Artikelnummer
121118619
Hersteller Artikelnummer
3SF13241SJ211BA1
Hersteller Typ
3SF1324-1SJ21-1BA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SF13241SJ211BA1
Zuhaltekraft:
1300 N
Mit Fluchtentriegelung:
Nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.831 kg
- Zuhaltekraft: 1300 N
- 5 Anfahrrichtungen
- Kunststoffgehäuse
- M12-Stecker
- ASIsafe integriert
- Betätiger und Magnet: Kanal 1=1Ö, Kanal 2=1Ö
- Federkraftverriegelt
- Notentsperrung hinten und Hilfsentriegelung vorne
- Magnetspannung: AC/DC 24 V (keine zusätzliche 24 V Versorgung benötigt)
- Überwachung: Betätiger 2Ö/1S und Magnet 2Ö/1S
- 3D-kodierte Betätiger für hohen Manipulationsschutz
- LEDs zur Statusanzeige
- Sicherheitsanforderungen: nach PL e bzw. SIL 3
- Schutzart: bis IP69K
- Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Zusätzliche Varianten: getrennte Betätiger, Zuhalteschalter, Sicherheits-Scharnierschalter
- Zubehör: Antriebsköpfe, getrennte Betätiger, Stecker, Montage-/Anschlusszubehör
- Erhöhte Sicherheit durch mechanische und elektronische Schutzmaßnahmen.
- Einfachere Integration in das AS-Interface Bussystem.
- Kompakte Konstruktion mit geringer Stromaufnahme.
- Hoher Manipulationsschutz durch 3D-kodierte Betätiger.
- Vielfältige Optionen für unterschiedliche Anwendungen und Anforderungen.
- Hohe Schutzart gewährleistet Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen.
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung bietet zuverlässigen Schutz für bewegliche Schutzeinrichtungen und vereinfacht die Integration in Bussysteme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


