SIEMENS - Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung 1300N, 5 Richtungen, M12, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF13241SE211BA1
Zuhaltekraft - 1300 N
Mit Fluchtentriegelung - Nein
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209720275
Sonepar Artikelnummer
121118623
Hersteller Artikelnummer
3SF13241SE211BA1
Hersteller Typ
3SF1324-1SE21-1BA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SF13241SE211BA1
Zuhaltekraft:
1300 N
Mit Fluchtentriegelung:
Nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.832 kg
- Zuhaltekraft: 1300 N
- 5 Anfahrrichtungen
- Kunststoffgehäuse mit M12-Stecker
- Integrierte ASIsafe-Elektronik
- Magnetspannung: AC/DC 24 V (keine zusätzliche 24 V Versorgung benötigt)
- Überwachung: Betätiger 2Ö/1S und Magnet 2Ö/1S
- Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SF13
- Höchste Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
- Varianten in hoher Schutzart: IP69K
- Kompakte Bauweise mit integrierter Elektronik für geringe Stromaufnahme
- Hoher Manipulationsschutz durch 3D-kodierte Betätiger
- Statusanzeige durch LEDs für einfache Überwachung
- Vielseitige Varianten für unterschiedliche Anwendungen, einschließlich getrenntem Betätiger und Sicherheits-Scharnierschaltern
- Zubehör wie Antriebsköpfe und Montage-/Anschlusszubehör stehen zur Verfügung
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung bietet eine hohe Zuhaltekraft und integrierte Sicherheitsfunktionen für die Überwachung beweglicher Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


