SIEMENS - Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung 1300N, 5 Richtungen, M12, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF13241SG211BA1
Zuhaltekraft - 1300 N
Mit Fluchtentriegelung - Ja
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209683716
Sonepar Artikelnummer
121118630
Hersteller Artikelnummer
3SF13241SG211BA1
Hersteller Typ
3SF1324-1SG21-1BA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SF13241SG211BA1
Zuhaltekraft:
1300 N
Mit Fluchtentriegelung:
Ja
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.840 kg
- Zuhaltekraft: 1300 N
- 5 Anfahrrichtungen
- Kunststoffgehäuse
- M12-Stecker
- ASIsafe integriert
- Kanal 1=Betätiger 1Ö, Kanal 2=Magnet 1Ö
- Federkraftverriegelt
- Fluchtentriegelung hinten und Hilfsentriegelung vorne
- Magnetspannung: AC/DC 24 V (keine zusätzliche 24 V Versorgung benötigt)
- Überwachung Betätiger 2Ö/1S, Überwachung Magnet 2Ö/1S
- Passender Betätiger 3SE5000-0AV0./-0AW5 muss separat bestellt werden
- Kompakte Bauweise mit integrierter ASIsafe Elektronik
- 3D-kodierte Betätiger für hohen Manipulationsschutz
- LED-Statusanzeige
- Verwendbar für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Gerätevarianten auch in hoher Schutzart IP69K verfügbar
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff- oder Metall
- Varianten mit getrenntem Betätiger, mit Zuhaltung oder als Sicherheits-Scharnierschalter erhältlich
- Hohe Schutzart IP69K rundet das Portfolio ab
- Erhöhte Sicherheit für bewegliche Schutzeinrichtungen
- Einfacher Anschluss durch M12-Stecker
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte Elektronik
- Flexibilität durch verschiedene Varianten und Gehäusegrößen
- Leicht erkennbare Statusanzeige durch LEDs
- Hohe Zuverlässigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen
- Vielfältiges Zubehör für optimale Anpassung an spezifische Anforderungen
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung bietet höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit für bewegliche Schutzeinrichtungen mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


