SIEMENS - Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung 1300N, 5 Richtungen, M12, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF13241SB211BA3
Zuhaltekraft - 1300 N
Mit Fluchtentriegelung - Nein
Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209778276
Sonepar Artikelnummer
121118634
Hersteller Artikelnummer
3SF13241SB211BA3
Hersteller Typ
3SF1324-1SB21-1BA3
Hersteller Artikel Nr.:
3SF13241SB211BA3
Zuhaltekraft:
1300 N
Mit Fluchtentriegelung:
Nein
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.525 kg
- Zuhaltekraft: 1300 N
- 5 Anfahrrichtungen
- Kunststoffgehäuse
- M12-Stecker
- ASIsafe integriert
- Kanal 1: Betätiger 1Ö
- Kanal 2: Betätiger 1Ö
- Magnetkraftverriegelt
- Magnetspannung: AC/DC 24 V
- Überwachung Betätiger: 2Ö/1S, Magnet: 2Ö/1S
- Geeignet für PL e bzw. SIL 3
- Varianten in hoher Schutzart: IP69K
- Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff oder Metall
- Reduzierter Stromverbrauch durch integrierte ASIsafe Elektronik
- Hoher Manipulationsschutz durch 3D-kodierte Betätiger
- Aktuell Statusanzeigen durch integrierte LEDs
- Vielfältige Varianten zur Anpassung an unterschiedliche Anforderungen
- Umfangreiches Zubehör für Montage und Anschluss erhältlich
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung bietet mechanische Sicherheit zur Überwachung beweglicher Schutzeinrichtungen und ist ideal für höchste Sicherheitsanforderungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


