SIEMENS - Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung 1300N, 5 Richtungen, M12, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF13241SF211BK4
Zuhaltekraft - 1300 N
Mit Fluchtentriegelung - Ja
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209944817
Sonepar Artikelnummer
121118635
Hersteller Artikelnummer
3SF13241SF211BK4
Hersteller Typ
3SF1324-1SF21-1BK4
Hersteller Artikel Nr.:
3SF13241SF211BK4
Zuhaltekraft:
1300 N
Mit Fluchtentriegelung:
Ja
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.860 kg
- Zuhaltekraft: 1300 N
- Anfahrrichtungen: 5
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Anschluss: M12-Stecker
- ASIsafe integriert
- Schutzart: IP69 gemäß IEC 60529
- Magnetspannung: AC/DC 24 V
- Überwachung: 2Ö/1S Betätiger und Magnet
- Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SF13
- 3D-kodierte Betätiger für hohen Manipulationsschutz
- LED-Anzeige für den aktuellen Status
- Verfügbare Gehäusevarianten in Kunststoff- oder Metall
- Hohe Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Umfangreiche Zubehörmöglichkeiten, einschließlich Antriebsköpfe und getrennte Betätiger
- Kompakte Bauweise durch integrierte Elektronik
- Vielfältige Varianten für unterschiedliche Einsatzbereiche, darunter Sicherheits-Scharnierschalter
- Zusätzliche Gerätevialternativen mit hoher Schutzart IP69K
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung bietet hohe Sicherheit in automatisierten Anwendungen durch eine integrierte ASIsafe Elektronik und hohe Schutzarten.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


