SIEMENS - Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung 1300N, 5 Richtungen, M12, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF13241SG211BA4
Zuhaltekraft - 1300 N
Mit Fluchtentriegelung - Ja
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209866553
Sonepar Artikelnummer
121118640
Hersteller Artikelnummer
3SF13241SG211BA4
Hersteller Typ
3SF1324-1SG21-1BA4
Hersteller Artikel Nr.:
3SF13241SG211BA4
Zuhaltekraft:
1300 N
Mit Fluchtentriegelung:
Ja
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.860 kg
- Zuhaltekraft: 1300 N
- Anzahl der Anfahrrichtungen: 5
- Kunststoffgehäuse mit M12-Stecker
- Integrierte ASIsafe Elektronik für geringe Stromaufnahme
- Betätiger 2Ö nach 2v2-Auswertung, Magnet 1Ö
- Federkraftverriegelt mit Fluchtentriegelung hinten und Hilfsentriegelung vorne
- Magnetspannung: AC/DC 24 V (keine zusätzliche 24 V Versorgung benötigt)
- Überwachung von Betätiger 2Ö/1S und Magnet 2Ö/1S
- Varianten mit Schutzart IP69K verfügbar
- Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff- oder Metall
- Für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 verwendbar
- Hoher Manipulationsschutz durch 3D-kodierte Betätiger
- Aktueller Status des Geräts durch LED-Anzeigen leicht erkennbar
- Vielfältige Produktvarianten für unterschiedliche Anwendungen und Sicherheitsbedürfnisse
- Erhältlich mit integriertem oder getrenntem Betätiger sowie als Sicherheits-Scharnierschalter
- Zubehör wie Antriebsköpfe, Stecker und Montage-/Anschlusszubehör verfügbar
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung sorgt für hohe Sicherheitsstandards in automatisierten Systemen und ist optimiert für den Einsatz mit beweglichen Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


